UPS TRIPP LITE ECO650LCD 650va 325w 120vac 1ph | AA4YCW 13J028

TRIPP LITE UPS ECO650LCD 650va 325w 120vac 1ph

Articol: AA4YCW Model: ECO650LCDCrucea Ref: 13J028

Descarcă-l Mai 7, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUPS de așteptare
Timp de rezervă (jumătate / încărcare completă)10 min./3 min.
Lungime cablu6ft
Adâncime5.8 "
Afișaj TipLCD
Înălţime3.5 "
Hz60
Conexiune de intrareCablu de 6 ft cu mufă NEMA 5-15P
Curent de intrare10A
Tensiune de intrare120 VAC
MontareBirou / Turn
Configurare plug NEMA5-15P
Configurația recipientului NEMA5-15R
Număr de puncte de desfacere(8) 5-15R
Tip Outlet(4) UPS / Surge, (4) Surge
Tensiune de ieșire115 / 120 VAC
Fază1
porturileUSB (HID activat)
Rating-ul puterii650VA
Timp de transfer6 msec de la AC la baterie, 3 msec de la baterie la AC
Tip UPSRezervă
Evaluare VA650VA
Watts325W
Lăţime10.8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.38
Înălțimea navei (cm)33.53
Lungimea navei (cm)20.57
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8504407012
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Regulamentul automat al voltajului (nr)
    • Protecție linie fax / modem (da)
    • Caracteristici speciale: AVR avansat corectează întreruperile și supratensiunile fără a utiliza energia bateriei, ieșire cu undă sinusoidală pură,

Variante de produs

ProdusModelWattsAdâncimeAfișaj TipLăţimeÎnălţimeNumăr de puncte de desfacereTip OutletRating-ul puteriiPreț
UPS TRIPP LITE ECO850LCD 850va 425w 120vac 1ph | AA4YCX 13J029 ECO850LCD425W7"LCD12 "3.5 "(12) 5-15R(6) UPS / Surge, (6) Surge850VA€319.77
UPS TRIPP LITE ECO350UPS 350va 180w 120vac 1ph | AD7ZAZ 4HHH4 ECO350UPS180W6.4 "LED-uri8"3"(6) 5-15R(3) UPS / Surge, (3) Surge350VA€188.76
UPS TRIPP LITE ECO550UPS 550va 300w 120vac 1ph | AD7ZBA 4HHH5 ECO550UPS300W5.7 "LED-uri10.8 "3.1 "(8) 5-15R(4) UPS / Surge, (4) Surge550VA€222.83
UPS TRIPP LITE ECO750UPS 750va 450w 120vac 1ph | AD7ZBB 4HHH6 ECO750UPS450W6.9 "LED-uri12.2 "3.1 "(12) 5-15R(6) UPS / Surge, (6) Surge750VA€338.80
UPS TRIPP LITE ECO550UPSTAA Taa Compliant 550va 300w 120vac 1ph | AE8WHT 6FXL7 ECO550UPSTAA300W5.7 "LED-uri10.8 "3.1 "(8) 5-15R(4) UPS / Surge, (4) Surge550VA-
RFQ
UPS TRIPP LITE ECO750UPSTAA Taa Compliant 750va 450w 120vac 1ph | AE8WHU 6FXL8 ECO750UPSTAA450W6.9 "LED-uri12.2 "3.1 "(12) 5-15R(6) UPS / Surge, (6) Surge750VA€388.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIPP LITE UPS ECO650LCD 650va 325w 120vac 1ph