Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U04006.050.0400 Structural Bolt 1/2-13 X 4 Length, 25PK | AB3BQP 1re56

APPROVED VENDOR U04006.050.0400 Șurub structural 1/2-13 X 4 lungime, 25 buc.

În stoc
Element: AB3BQP Model: U04006.050.0400Cross Ref: 1re56 / 166X91
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
€40.40 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub structural
finalizareaSimplu
CalitateA325
Cap Dia.7 / 8 "
Inaltimea capului5 / 16 "
MaterialOţel
Lungime totală4"
Rockwell HardnessC25 până la C34
Forța de tracțiune120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet1 / 2-13
Tip filetUNC
TipCap Hex greu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.7125
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS7318152030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04006.050.0400 Șurub structural 1/2-13 X 4 lungime, 25 buc.
€40.40 /ambalaj