Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U04006.087.0450 Surub structural 7/8-9 4-1/2 Lungime, 5PK | AB3EUF 1RU14

APPROVED VENDOR U04006.087.0450 Șurub structural 7/8-9 4-1/2" lungime, 5 buc.

În stoc
Element: AB3EUF Model: U04006.087.0450Ref încrucișat: 1RU14 / 166Y39
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
€38.88 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub structural
finalizareaSimplu
CalitateA325
Cap Dia.1.437 "
Inaltimea capului35 / 64 "
MaterialOţel
Lungime totală4.5 "
Rockwell HardnessC25 până la C34
Forța de tracțiune120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.5 "
Dimensiune de filet7 / 8-9
Tip filetUNC
TipCap Hex greu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.88
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS7318152030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04006.087.0450 Șurub structural 7/8-9 4-1/2" lungime, 5 buc.
€38.88 /ambalaj