Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U04006.100.0300 Surub structural 1-8 X 3 Lungime, 5PK | AB3EUV 1RU27

APPROVED VENDOR U04006.100.0300 Șurub structural 1-8 X 3" lungime, 5 buc.

În stoc
Element: AB3EUV Model: U04006.100.0300Ref încrucișat: 1RU27 / 166Y52
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
€27.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub structural
finalizareaSimplu
CalitateA325
Cap Dia.1.625 "
Inaltimea capului39 / 64 "
MaterialOţel
Lungime totală3"
Rockwell HardnessC25 până la C34
Forța de tracțiune120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.75 "
Dimensiune de filet1-8
Tip filetUNC
TipCap Hex greu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.1725
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS7318152030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04006.100.0300 Șurub structural 1-8 X 3" lungime, 5 buc.
€27.76 /ambalaj