Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U04104.031.0125 Șurub cu cap hexagonal grad 8 5/16-18 X 1-1/4, 100BUC | AA2GHD 10H334

APPROVED VENDOR U04104.031.0125 Șurub hexagonal grad 8 5/16-18 X 1-1/4, 100 buc.

În stoc
Element: AA2GHD Model: U04104.031.0125Ref. cruce: 10H334 / 42HL66
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
€33.20 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5 / 16 "
Diametru5 / 16 "
finalizareaGalben zincat
Calitate8
Inaltimea capului13 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1 / 2 "
Lungime sub cap1.25 "
MaterialAliaj de oțel
Min. Lungimea firului7 / 8 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Material sigiliuAliaj de oțel
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet5 / 16 "
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.52
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiDiametrufinalizareaFlanșă Dia.CalitateInaltimea capuluiTip capȘef LățimePreț
VINDATOR APROBAT HVHS.000059.50 Șurub cu cap hexagonal B7 5/8-11 x 1-1/4 Pk5 | AB3XYU 1VZG5 HVHS.000059.505/8 "-115 / 8 "Simplu-B725 / 64 "Greu1 1 / 16 "€95.37
VINDATOR APROBAT HVHS.000104.50 Șurub cu cap hexagonal B7 5/8-11 x 5 Pk5 | AB3XZG 1VZH8 HVHS.000104.505/8 "-115 / 8 "Simplu-B725 / 64 "Greu1 1 / 16 "€133.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04104.031.0125 Șurub hexagonal grad 8 5/16-18 X 1-1/4, 100 buc.
€33.20 /ambalaj