Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U04160.025.0700 Șurub hexagonal grad 8 1/4-28 X 7, 10PK | AB8BGC 25CR53

APPROVED VENDOR U04160.025.0700 Șurub hexagonal grad 8 1/4-28 X 7, 10 buc.

În stoc
Articol: AB8BGC Model: U04160.025.0700Ref. cruce: 25CR53 / 156K74

Descarcă-l Mai 16, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€28.73 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-28
Diametru1 / 4 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Inaltimea capului5 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime7 / 16 "
Lungime sub cap7"
MaterialOţel
Min. Lungimea firului3 / 4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4455
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04160.025.0700 Șurub hexagonal grad 8 1/4-28 X 7, 10 buc.
€28.73 /ambalaj