Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U04160.056.0150 Hex Cap Screw Grade 8 9/16-18 X 1-1/2, 25PK | AB8BHE 25CR80

APPROVED VENDOR U04160.056.0150 Șurub hexagonal grad 8 9/16-18 X 1-1/2, 25 buc.

În stoc
Element: AB8BHE Model: U04160.056.0150Ref încrucișat: 25CR80 / 42HR12

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€31.71 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului9/16 "-18
Diametru9 / 16 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Inaltimea capului23 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime13 / 16 "
Lungime sub cap1.5 "
MaterialOţel
Min. Lungimea firului1-3/8 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.375 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.62
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04160.056.0150 Șurub hexagonal grad 8 9/16-18 X 1-1/2, 25 buc.
€31.71 /ambalaj