Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U04160.056.0300 Șurub hexagonal grad 8 9/16-18 X 3, 10BUC | AA8RTJ 19NT80

APPROVED VENDOR U04160.056.0300 Șurub hexagonal grad 8 9/16-18 X 3, 10 buc.

În stoc
Element: AA8RTJ Model: U04160.056.0300Cross Ref: 19NT80 / 42HR18

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€29.72 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului9 / 16 "
Diametru9 / 16 "
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.3"
Calitate8
Inaltimea capului23 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime13 / 16 "
Lungime sub cap3"
MaterialOţel
Min. Lungimea firului1-3/8 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.375 "
Dimensiune de filet9 / 16 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.111
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04160.056.0300 Șurub hexagonal grad 8 9/16-18 X 3, 10 buc.
€29.72 /ambalaj