Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U04160.112.1000 Șurub hexagonal grad 8 1-1/8-12 x 10 | AB8TZM 29DK91

APPROVED VENDOR U04160.112.1000 Surub hexagonal grad 8 1-1/8-12 x 10

În stoc
Element: AB8TZM Model: U04160.112.1000Ref. cruce: 29DK91 / 156N40

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€68.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului13
Diametru1.125 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Inaltimea capului11 / 16 "
Tip capHex
Lungime sub cap10 "
MaterialOtel carbon
Min. Lungimea firului2-1/2 "
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2.75 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2866
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04160.112.1000 Surub hexagonal grad 8 1-1/8-12 x 10
€68.62 /unitate