Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U04160.125.0200 Șurub cu cap hexagonal grad 8 1-1/4-12 x 2 | AB8TZN 29DK92

APPROVED VENDOR U04160.125.0200 Surub hexagonal grad 8 1-1/4-12 x 2

În stoc
Element: AB8TZN Model: U04160.125.0200Ref. cruce: 29DK92 / 42HT05
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
€93.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului13
Diametru1.25 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Inaltimea capului25 / 32 "
Tip capHex
Lungime sub cap2"
MaterialOtel carbon
Min. Lungimea firului2"
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2"
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5576
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04160.125.0200 Surub hexagonal grad 8 1-1/4-12 x 2
€93.22 /unitate