Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U04162.025.0002 Hex Nut Carbon Steel 1/4-28, 100PK | AB8UWE 29DU58

APPROVED VENDOR U04162.025.0002 Piuliță hexagonală din oțel carbon 1/4-28, 100 buc

În stoc
Element: AB8UWE Model: U04162.025.0002Ref încrucișat: 29DU58 / 42HT19
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
€11.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-28
finalizareazinc
Calitate8
Înălţime7 / 32 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3303
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04162.025.0002 Piuliță hexagonală din oțel carbon 1/4-28, 100 buc
€11.37 /ambalaj