Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U04180.037.0002 Piuliță hexagonală grad 8 3/8-24, 100BUC | AD7LEN 4FAY7

APPROVED VENDOR U04180.037.0002 Piuliță hexagonală grad 8 3/8-24, 100 buc

În stoc
Element: AD7LEN Model: U04180.037.0002Ref. cruce: 4FAY7 / 42HT33
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
€15.21 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-24
finalizareaSimplu
Calitate8
Înălţime21 / 64 "
MaterialOtel carbon
Tip piulițăhex Nut
Clasa de proprietate8
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipComplet
Lăţime9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.724
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04180.037.0002 Piuliță hexagonală grad 8 3/8-24, 100 buc
€15.21 /ambalaj