Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U04180.112.0002 Piuliță hexagonală grad 8 1-1/8-12, 5PK | AC9KXJ 3HDY1

APPROVED VENDOR U04180.112.0002 Piuliță hexagonală grad 8 1-1/8-12, 5 buc

În stoc
Articol: AC9KXJ Model: U04180.112.0002Ref încrucișat: 3HDY1 / 42HT41
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
€19.78 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului1 1/8-12 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Înălţime31 / 32 "
MaterialOtel carbon
Tip piulițăhex Nut
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet13
Tip filetUNF
TipComplet
Lăţime1 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9076
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04180.112.0002 Piuliță hexagonală grad 8 1-1/8-12, 5 buc
€19.78 /ambalaj