Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U04211.087.0350 Surub structural 7/8-9 3-1/2 Lungime, 5PK | AB3FVE 1RY44

APPROVED VENDOR U04211.087.0350 Șurub structural 7/8-9 3-1/2" lungime, 5 buc.

În stoc
Element: AB3FVE Model: U04211.087.0350Ref. cruce: 1RY44 / 166Z20
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
€45.77 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub structural
finalizareaGalvanizat la cald
CalitateA325
Cap Dia.1.437 "
Inaltimea capului35 / 64 "
MaterialOţel
Lungime totală3.5 "
Rockwell HardnessC25 până la C34
Forța de tracțiune120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.5 "
Dimensiune de filet7 / 8-9
Tip filetUNC
TipCap Hex greu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4975
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS7318152030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04211.087.0350 Șurub structural 7/8-9 3-1/2" lungime, 5 buc.
€45.77 /ambalaj