Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U04360.037.0375 Hex Cap Screw Grade 8 3/8-24 X 3-3/4, 25PK | AB8TZW 29DL03

APPROVED VENDOR U04360.037.0375 Șurub hexagonal grad 8 3/8-24 X 3-3/4, 25 buc.

În stoc
Articol: AB8TZW Model: U04360.037.0375Cross Ref: 29DL03 / 42HU16
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
€49.15 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-24
Diametru3 / 8 "
finalizareaGalben zincat
Calitate8
Inaltimea capului15 / 64 "
Tip capHex
Lungime sub cap3.75 "
MaterialOtel carbon
Min. Lungimea firului1"
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4188
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04360.037.0375 Șurub hexagonal grad 8 3/8-24 X 3-3/4, 25 buc.
€49.15 /ambalaj