Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U04360.043.0125 Șurub hexagonal grad 8 7/16-20 X 1-1/4, 25BUC | AB8BLY 25CT71

APPROVED VENDOR U04360.043.0125 Șurub hexagonal grad 8 7/16-20 X 1-1/4, 25 buc.

În stoc
Element: AB8BLY Model: U04360.043.0125Ref încrucișat: 25CT71 / 42HU30
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
€13.16 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-20
Diametru7 / 16 "
finalizareaGalben zincat
Calitate8
Inaltimea capului9 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime5 / 8 "
Lungime sub cap1.25 "
MaterialOţel
Min. Lungimea firului1-1/8 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.125 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7664
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04360.043.0125 Șurub hexagonal grad 8 7/16-20 X 1-1/4, 25 buc.
€13.16 /ambalaj