REELCRAFT Echilibratoare de scule retractabile cu arc, seria TB


Filtru
Material pentru cablu: Oțel carbon zincat cu capac din nailon
StilModelLungime cabluPentru instrumentul de cântărireMaterial carcasăAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăGreutatea tamburuluiPreț (ex. TVA)
A
TB 05 1
6ft3 - 5 lb.Compozit4"9.25 "2.875 "1.5 lb.€159.48
A
TB 03 1
6ft1.5 - 3 lb.Compozit4"9.25 "2.875 "1 lb.€157.88
A
TB 01 1
6ft0 - 1.5 lb.Compozit4"9.25 "2.875 "1 lb.€148.82
B
TBL 10 1
8ft5 - 10 lb.Oţel8.75 "13.875 "3.38 "9 lb.€712.99

Echilibratoare de scule retractabile cu arc, seria TB

Seria Reelcraft TB, balansoare de scule retractabile cu arc se atașează la unelte printr-un cârlig de cablu pentru a le ridica și pentru a reduce oboseala operatorului în liniile de asamblare și stațiile de lucru care necesită utilizarea frecventă a sculelor. Acestea au o carcasă de bobină din compozit/oțel cu un arc retractabil tensionat pentru extinderea și retragerea cablurilor de 6/8 inchi. Aceste balansoare de scule sunt integrate cu cabluri din oțel carbon placate cu zinc, cu un zăvor de siguranță pentru atașarea sculelor. Acestea cresc productivitatea prin menținerea sculelor poziționate peste zonele de lucru, pentru a necesita o mișcare minimă a operatorului și pentru a preveni scăparea accidentală a sculelor. Modelele selectate sunt dotate cu un clichet de blocare pentru blocarea cablului pentru a muta sculele în jurul unei zone fixe. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste balansoare de scule, disponibile în capacități maxime de încărcare variind de la 1.5 la 10 lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?