Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REELCRAFT TBL 10 1 instrument de echilibrare 5.0-10.0 lbs | AA8LGA 19A881

REELCRAFT TBL 10 1 instrument de echilibrare 5.0-10.0 lbs

În stoc
Articol: AA8LGA Model: TBL 10 1Crucea Ref: 19A881

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€761.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de echilibrare
Lungime cablu8ft
Material pentru cabluOțel carbon zincat cu capac din nailon
Pentru instrumentul de cântărire5 - 10 lb.
Material carcasăOţel
Mecanism de blocareDa
Adâncimea totală8.75 "
Inălțime totală13.875 "
Lățimea totală3.38 "
Greutatea tamburului9 lb.
Reglarea tensiuniiCheie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.14
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS7312105000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Blocare cu clichet (Da)

Variante de produs

ProdusModelLungime cabluPentru instrumentul de cântărireMaterial carcasăAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăGreutatea tamburuluiPreț
REELCRAFT TB 01 1 instrument de echilibrare 0.0-1.5 lbs | AA8LFX 19A878 TB 01 16ft0 - 1.5 lb.Compozit4"9.25 "2.875 "1 lb.€160.91
REELCRAFT TB 03 1 instrument de echilibrare 1.5-3.0 lbs | AA8LFY 19A879 TB 03 16ft1.5 - 3 lb.Compozit4"9.25 "2.875 "1 lb.€182.02
REELCRAFT TB 05 1 instrument de echilibrare 3.0-5.0 lbs | AA8LFZ 19A880 TB 05 16ft3 - 5 lb.Compozit4"9.25 "2.875 "1.5 lb.€174.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT TBL 10 1 instrument de echilibrare 5.0-10.0 lbs
€761.11 /unitate