Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REELCRAFT TB 05 1 instrument de echilibrare 3.0-5.0 lbs | AA8LFZ 19A880

REELCRAFT TB 05 1 instrument de echilibrare 3.0-5.0 lbs

În stoc
Articol: AA8LFZ Model: TB 05 1Crucea Ref: 19A880
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
€174.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de echilibrare
Lungime cablu6ft
Material pentru cabluOțel carbon zincat cu capac din nailon
Pentru instrumentul de cântărire3 - 5 lb.
Material carcasăCompozit
Mecanism de blocareNu
Adâncimea totală4"
Inălțime totală9.25 "
Lățimea totală2.875 "
Greutatea tamburului1.5 lb.
Reglarea tensiuniiRotație

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS7312105000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Blocare cu clichet (Nu)

Variante de produs

ProdusModelLungime cabluPentru instrumentul de cântărireMaterial carcasăAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăGreutatea tamburuluiPreț
REELCRAFT TB 01 1 instrument de echilibrare 0.0-1.5 lbs | AA8LFX 19A878 TB 01 16ft0 - 1.5 lb.Compozit4"9.25 "2.875 "1 lb.€160.91
REELCRAFT TB 03 1 instrument de echilibrare 1.5-3.0 lbs | AA8LFY 19A879 TB 03 16ft1.5 - 3 lb.Compozit4"9.25 "2.875 "1 lb.€182.02
REELCRAFT TBL 10 1 instrument de echilibrare 5.0-10.0 lbs | AA8LGA 19A881 TBL 10 18ft5 - 10 lb.Oţel8.75 "13.875 "3.38 "9 lb.€761.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT TB 05 1 instrument de echilibrare 3.0-5.0 lbs
€174.81 /unitate