APOLLO VALVES Supape cu glob NPT Seria 121T LF cu scaun metalic


Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
33LF16401
€223.66
A
33LF16501
€303.22
A
33LF16201
€181.96
A
33LF16601
€397.92
A
33LF16701
€504.08
A
33LF16801
€765.55
A
33LF16101
€181.96
A
33LF16301
€181.96

Supape cu glob NPT Seria 121T LF cu scaun metalic

Supapele cu glob NPT din seria Apollo 121T LF sunt ideale pentru controlul precis al fluxului de fluid în industrii precum HVAC, petrol și gaze, procesare chimică și tratare a apei. Acestea au o capotă filetată pentru a reduce riscul de scurgere, asigurând o etanșare sigură și etanșă în timpul funcționării. Aceste supape cu glob au un corp de supapă din bronz care oferă rezistență ridicată și rezistență la coroziune. Au presiuni de lucru la rece și la abur de până la 200 psi, respectiv 125 psi. Acestea au un design în linie și o tijă în sus pentru o funcționare lină și un control eficient al fluxului de fluid.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?