Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U04360.050.0100 Șurub hexagonal grad 8 1/2-20 X 1, 25BUC | AB7HLQ 23LA76

APPROVED VENDOR U04360.050.0100 Șurub hexagonal grad 8 1/2-20 X 1, 25 buc.

În stoc
Articol: AB7HLQ Model: U04360.050.0100Ref. cruce: 23LA76 / 42HU47
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
€19.98 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-20
Diametru1 / 2 "
finalizareaGalben zincat
Calitate8
Inaltimea capului5 / 16 "
Tip capHex
Șef Lățime3 / 4 "
Lungime sub cap1"
MaterialOţel
Min. Lungimea firului1"
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.25 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.25
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04360.050.0100 Șurub hexagonal grad 8 1/2-20 X 1, 25 buc.
€19.98 /ambalaj