Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U04360.062.0950 Hex Cap Screw Grade 8 5/8-18 X 9-1/2, 5PK | AB8TZZ 29DL06

APPROVED VENDOR U04360.062.0950 Șurub hexagonal grad 8 5/8-18 X 9-1/2, 5 buc.

În stoc
Articol: AB8TZZ Model: U04360.062.0950Ref. cruce: 29DL06 / 156N44
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
€104.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-18
Diametru5 / 8 "
finalizareaGalben zincat
Calitate8
Inaltimea capului13 / 32 "
Tip capHex
Lungime sub cap9.5 "
MaterialOtel carbon
Min. Lungimea firului1-1/2 "
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.75 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9494
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04360.062.0950 Șurub hexagonal grad 8 5/8-18 X 9-1/2, 5 buc.
€104.42 /ambalaj