Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U04360.075.1000 Șurub hexagonal grad 8 3/4-16 x 10 | AB8BNW 25CU16

APPROVED VENDOR U04360.075.1000 Șurub hexagonal grad 8 3/4-16 x 10

În stoc
Articol: AB8BNW Model: U04360.075.1000Ref. cruce: 25CU16 / 156L07
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
€26.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-16
Diametru3 / 4 "
finalizareaGalben zincat
Calitate8
Inaltimea capului15 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime1.125 "
Lungime sub cap10 "
MaterialOţel
Min. Lungimea firului1-3/4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2"
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.598
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04360.075.1000 Șurub hexagonal grad 8 3/4-16 x 10
€26.52 /unitate