Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U04360.087.0550 Hex Cap Screw Grade 8 7/8-14 X 5-1/2, 5PK | AB7AZZ 22TK64

APPROVED VENDOR U04360.087.0550 Șurub hexagonal grad 8 7/8-14 X 5-1/2, 5 buc.

În stoc
Articol: AB7AZZ Model: U04360.087.0550Ref. cruce: 22TK64 / 42HV37

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€78.48 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-14
Diametru7 / 8 "
finalizareaGalben zincat
Calitate8
Inaltimea capului35 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1 5 / 16 "
Lungime sub cap5.5 "
MaterialOţel
Min. Lungimea firului2"
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2"
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4755
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04360.087.0550 Șurub hexagonal grad 8 7/8-14 X 5-1/2, 5 buc.
€78.48 /ambalaj