Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U04360.087.0650 Șurub hexagonal grad 8 7/8-14 x 6-1/2 | AB8BPD 25CU23

APPROVED VENDOR U04360.087.0650 Șurub hexagonal grad 8 7/8-14 x 6-1/2

În stoc
Element: AB8BPD Model: U04360.087.0650Ref încrucișat: 25CU23 / 42HV39

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€20.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-14
Diametru7 / 8 "
finalizareaGalben zincat
Calitate8
Inaltimea capului35 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1 5 / 16 "
Lungime sub cap6.5 "
MaterialOţel
Min. Lungimea firului2"
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2.25 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5715
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04360.087.0650 Șurub hexagonal grad 8 7/8-14 x 6-1/2
€20.68 /unitate