Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U04360.150.0300 Șurub hexagonal grad 8 1-1/2-12 x 3 | AB8UAK 29DL18

APPROVED VENDOR U04360.150.0300 Surub hexagonal grad 8 1-1/2-12 x 3

În stoc
Articol: AB8UAK Model: U04360.150.0300Ref încrucișat: 29DL18 / 42HV75

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€96.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului13
Diametru1.5 "
finalizareaGalben zincat
Calitate8
Inaltimea capului1 5 / 16 "
Tip capHex
Lungime sub cap3"
MaterialOtel carbon
Min. Lungimea firului3"
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3"
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0922
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04360.150.0300 Surub hexagonal grad 8 1-1/2-12 x 3
€96.80 /unitate