HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Acoperiri pentru cutii de podea, cu flanșă de covor / gresie, aluminiu turnat


Filtru
Material: Aluminiu turnat , Număr de bande: 2 , Forma: Rundă
StilModelfinalizareaArticolLungimeTipLăţimePreț (ex. TVA)
A
S1CFCAL
AluminiuAnsamblu flanșă și capac pentru covor8"Finisaj din aluminiu7 / 16 "€537.10
B
S1TFCAL
AluminiuAnsamblu flanșă și capac de țiglă5.625 "Finisaj din aluminiu5 / 8 "€481.68
C
S1CFCBL
NegruAnsamblu flanșă și capac pentru covor8"Negru7 / 16 "€547.74
D
S1TFCBL
NegruAnsamblu flanșă și capac de țiglă5.625 "Negru5 / 8 "€481.68
E
S1CFCBRS
AlamăAnsamblu flanșă și capac pentru covor8"Finisaj alama7 / 16 "€547.74
F
S1TFCBRS
AlamăAnsamblu flanșă și capac de țiglă5.625 "Finisaj alama5 / 8 "€481.68

Acoperiri pentru cutii de podea, cu flanșă de covor / gresie, aluminiu turnat

Dispozitivul de cablare Hubbell - Capacele pentru cutiile de podea Kellems protejează cutiile de priză din podea împotriva deteriorărilor și a contactelor accidentale ale circuitelor sub tensiune în aplicații de birou, retail și comerciale. Acestea au o construcție din aluminiu turnat pentru a oferi o rezistență ridicată la tracțiune cu finisaj din alamă, aluminiu sau pulbere neagră pentru rezistență și durabilitate excelente la coroziune. În plus, aceste capace pentru prize electrice compatibile cu ADA și Scrubwater sunt echipate cu uși duble cu balamale care se pot deschide până la 180 de grade și împiedică pătrunderea prafului, murdăriei și resturilor în compartimentele de comunicare și alimentare. Acestea sunt instalate peste cutiile de ieșire pentru a proteja recipientele din interior de particule străine și trafic pietonal și au șuruburi care fixează fiecare ușă, în mod independent. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste huse de formă rotundă, disponibile în flanșe pentru covor și gresie cu 2 grupuri.
Raptor Supplies oferă, de asemenea, Hubbell Wiring Device-Kellems Huse pentru cutii de podea dreptunghiulare cu linie stil dreptunghiular sau tipuri de clapă duplex.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?