Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U07000.011.0125 Socket Cap Screw Standard 4-40 X 1-1/4, 100PK | AF2YKQ 6ZB12

APPROVED VENDOR U07000.011.0125 Șurub cu cap cu dublă standard 4-40 X 1-1/4, 100 buc.

În stoc
Articol: AF2YKQ Model: U07000.011.0125Ref încrucișat: 6ZB12 / 42HW21

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€27.20 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului# 4-40
Dimensiunea unității3 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.1 / 4 "
Inaltimea capului3 / 32 "
Tip capStandard
Lungime sub cap1.25 "
MaterialOtel carbon
Min. Rezistență la tracțiune180,000 psi
Rockwell HardnessC37 până la C45
Temp. Gamă- 20 grade F la 400 grade F
Filet Dia.#4
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 4 "
Dimensiune de filet40
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1985
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318156040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07000.011.0125 Șurub cu cap cu dublă standard 4-40 X 1-1/4, 100 buc.
€27.20 /ambalaj