Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U07000.031.0550 Șurub cu cap cu mufa Standard 5/16-18 X 5-1/2, 10BUC | AB7BWE 22TR21

APPROVED VENDOR U07000.031.0550 Șurub cu cap cu dublă standard 5/16-18 X 5-1/2, 10 buc.

În stoc
Articol: AB7BWE Model: U07000.031.0550Ref. cruce: 22TR21 / 42HX52
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
€29.44 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.7 / 16 "
Inaltimea capului5 / 16 "
Tip capStandard
Lungime sub cap5.5 "
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune170,000 psi
Rockwell HardnessC37 până la C45
Temp. Gamă- 50 grade F la 550 grade F
Filet Dia.5 / 16 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.125 "
Dimensiune de filet18
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.527
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318159000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07000.031.0550 Șurub cu cap cu dublă standard 5/16-18 X 5-1/2, 10 buc.
€29.44 /ambalaj