QUANTUM STORAGE SYSTEMS Sisteme de rafturi deschise cu sertare


Filtru
Culoare coș: Gri , Capacitate per raft: 400 lb. , Culoare: Gri , Finalizarea: Pulbere , Capacitate de incarcare: 5200 lb. , Material: Oţel , Inălțime totală: 75 " , Lățimea totală: 36 " , Lățimea raftului: 36 " , Numărul total de containere: 0 , latime: 36 "
StilModelAdâncimeÎnălţimeNumărul de rafturiAdâncimea totalăAdâncimea raftuluiMărimeaPreț (ex. TVA)
A
1839-602
--7--18 "x 36" x 39 "€858.00
RFQ
B
1275-801
--13--12 "x 36" x 75 "€942.92
RFQ
C
1839-604
--7--18 "x 36" x 39 "€969.78
RFQ
D
1275-701
--13--12 "x 36" x 75 "€990.02
RFQ
E
1275-601
--13--12 "x 36" x 75 "€1,104.48
RFQ
F
1275-501
--13--12 "x 36" x 75 "€1,345.27
RFQ
G
1839-624
--7--18 "x 36" x 39 "€946.04
RFQ
H
1875-602
--13--18 "x 36" x 75 "€1,550.54
RFQ
I
2439-603
--7--24 "x 36" x 39 "€1,091.64
RFQ
J
1239-401
--7--12 "x 36" x 39 "€831.39
RFQ
K
1275-401
--13--12 "x 36" x 75 "€1,484.57
RFQ
L
1239-601
--7--12 "x 36" x 39 "€645.48
RFQ
M
2475-603
--13--24 "x 36" x 75 "€1,849.87
RFQ
N
1875-624
--13--18 "x 36" x 75 "€1,678.88
RFQ
O
1875-606
--13--18 "x 36" x 75 "€1,303.72
RFQ
P
1875-604
--13--18 "x 36" x 75 "€1,782.37
RFQ
Q
1275-000
12 "75 "1312 "12 "-€773.42
R
1239-000
12 "39 "----€447.78
RFQ
Q
1875-000
18 "75 "1318 "18 "-€1,074.73
S
1839-000
18 "39 "----€545.34
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?