Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U07000.043.0400 Socket Cap Screw Standard 7/16-14 X 4, 5PK | AB7BVL 22TR04

APPROVED VENDOR U07000.043.0400 Șurub cu cap cu cap standard 7/16-14 X 4, 5 buc.

În stoc
Element: AB7BVL Model: U07000.043.0400Ref. cruce: 22TR04 / 42HX95
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
€13.02 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-14
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.11 / 16 "
Inaltimea capului7 / 16 "
Tip capStandard
Lungime sub cap4"
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune170,000 psi
Rockwell HardnessC37 până la C45
Temp. Gamă- 50 grade F la 550 grade F
Filet Dia.7 / 16 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.375 "
Dimensiune de filet14
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.486
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07000.043.0400 Șurub cu cap cu cap standard 7/16-14 X 4, 5 buc.
€13.02 /ambalaj