GUARDAIR Pistolul de siguranță Xtra Thrust Series


Filtru
Consumul aerului: 54 scfm , Materialul corpului: Aluminiu , Stilul corpului: Mâner de pistol , Culoare: Chrome , Dimensiune admisie: 1/4 "(F) NPT , Material: Aluminiu turnat , Max. dBA: 108 , Max. Presiune de intrare: 120 psi , Dimensiune priză: 1/8 "(F) NPT , Ieșire: 2.8 lbf
StilModelÎnălţimeLungimeLungime totalăLăţimePreț (ex. TVA)
A
75XT096AA
----€75.33
RFQ
A
75XT120AA
----€83.07
RFQ
B
75XT060AA
--64.25 "-€61.18
A
75XT096SS
----€114.04
RFQ
A
75XT072AS
----€68.86
RFQ
B
75XT048AA
--52.25 "-€57.46
C
75XT006AA
--10.25 "-€42.58
D
75XT018AA
--22.25 "-€48.17
B
75XT072AA
--76.25 "-€64.89
RFQ
A
75XT006AS
----€51.42
RFQ
E
970XT
0.7 "4.6 "-2.6 "€18.15
F
75XT006SA
1"9.4 "-6.5 "€55.86
G
75XT036SS
1"39.4 "-6.5 "€72.33
RFQ
G
75XT072SS
1"75.4 "-6.5 "€94.62
RFQ
F
75XT072SA
1"75.4 "-6.5 "€90.81
RFQ
G
75XT060SS
1"63.4 "-6.5 "€87.19
RFQ
F
75XT060SA
1"63.4 "-6.5 "€83.07
RFQ
H
75XT060AS
1"63.4 "-6.5 "€71.47
RFQ
G
75XT048SS
1"51.4 "-6.5 "€79.75
RFQ
F
75XT048SA
1"51.4 "-6.5 "€75.33
RFQ
H
75XT048AS
1"51.4 "-6.5 "€67.59
RFQ
F
75XT036SA
1"39.4 "-6.5 "€67.59
RFQ
G
75XT006SS
1"9.4 "-6.5 "€53.76
H
75XT036AS
1"39.4 "-6.5 "€63.73
RFQ
F
75XT024SA
1"27.4 "-6.5 "€59.85
RFQ
H
75XT024AS
1"27.4 "-6.5 "€59.85
RFQ
G
75XT018SS
1"21.4 "-6.5 "€61.18
RFQ
F
75XT018SA
1"21.4 "-6.5 "€55.97
RFQ
I
75XT018NN
1"21.4 "-6.6 "€94.76
H
75XT018AS
1"21.4 "-6.5 "€57.91
RFQ
G
75XT012SS
1"15.4 "-6.5 "€57.46
RFQ
F
75XT012SA
1"15.4 "-6.5 "€52.09
RFQ
H
75XT012AS
1"15.4 "-6.5 "€63.59
G
75XT024SS
1"27.4 "-6.5 "€64.89
RFQ
J
75XT036AAPK
6.5 "40.5 "-1"€510.61
RFQ
J
75XT024AAPK
6.5 "28.5 "-1"€475.22
RFQ
J
75XT012AAPK
6.5 "16.5 "-1"€439.94
RFQ

Pistolul de siguranță Xtra Thrust Series

Pistolele pneumatice de siguranță Guardair Xtra Thrust Series sunt potrivite pentru suflarea resturilor de podea și curățarea formelor de zidărie, rezervoarelor, cuptoarelor sau matrițelor. Acestea dispun de duza patentată XtraThrust a mărcii, capabilă să furnizeze cu peste 300% mai multe niveluri de tracțiune în comparație cu pistoalele cu aer comprimat convenționale. Aceste pistoale pneumatice conforme cu OSHA au un mâner tip mâner de pistol pentru confort în timpul utilizării prelungite. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste pistoale pneumatice de siguranță disponibile în lungimi totale de 10.25, 22.25, 52.25 și 64.25 inci pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?