Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pistol pneumatic GUARDAIR 75XT048AA, cromat, lungime 52-1/4 inch, 120 Psi | AE3UMT 5GAU9

GUARDAIR Pistol cu ​​aer comprimat 75XT048AA, cromat, lungime 52-1/4 inch, 120 Psi

În stoc
Articol: AE3UMT Model: 75XT048AACrucea Ref: 5GAU9

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€57.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArma cu aer
consum de aer54 scfm
Material corpAluminiu
Stilul corpuluiMâner de pistol
CuloriChrome
Dimensiunea extensiei48 "
Dimensiunea intrării1/4 "(F) NPT
Max. dBA108
Max. Presiunea de admisie120 psi
duzăXtra Thrust (R)
Lungimea duzei48 "
Dimensiunea de ieșire1/8 "(F) NPT
producție2.8 lbf
Lungime totală52.25 "
trăgaciPârghie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.684
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)139.7
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8424209000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLungime totalăLăţimePreț
Pistol pneumatic GUARDAIR 75XT006AA, cromat, 120 Psi, lungime 10-1/4 inch | AE3UMQ 5GAU7 75XT006AA--10.25 "-€42.58
Pistol pneumatic GUARDAIR 75XT018AA, cromat, 120 Psi, lungime 22-1/4 inchi | AE3UMR 5GAU8 75XT018AA--22.25 "-€48.17
Pistol pneumatic GUARDAIR 75XT060AA, cromat, 120 Psi, lungime 64-1/4 inch | AE3UMU 5GAV0 75XT060AA--64.25 "-€61.18
Pistol pneumatic GUARDAIR 75XT072AA, cromat, 120 Psi, lungime 76-1/4 inch | AE3UMV 5GAV1 75XT072AA--76.25 "-€53.62
RFQ
Pistol cu ​​aer comprimat GUARDAIR 75XT006AS, dimensiune 6 inch, extensie din aluminiu și duză din oțel | CE8NKK 75XT006AS----€42.50
RFQ
Pistol pneumatic GUARDAIR 75XT006SA, dimensiune de 6 inchi, extensie din oțel și duză din aliaj | CE8NKL 75XT006SA1"9.4 "-6.5 "€55.85
Pistol pneumatic GUARDAIR 75XT006SS, dimensiune 6 inch, prelungire din oțel și duză din oțel | CE8NKM 75XT006SS1"9.4 "-6.5 "€53.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GUARDAIR Pistol cu ​​aer comprimat 75XT048AA, cromat, lungime 52-1/4 inch, 120 Psi
€57.46 /unitate