Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U07000.087.0700 Șurub cu cap cu mufa Standard 7/8-9 x 7 | AB7CBC 22TT35

APPROVED VENDOR U07000.087.0700 Șurub cu cap cu dublă standard 7/8-9 x 7

În stoc
Element: AB7CBC Model: U07000.087.0700Ref. cruce: 22TT35 / 164C91

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€11.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-9
Dimensiunea unității3 / 4 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.1-5/16 "
Inaltimea capului7 / 8 "
Tip capStandard
Lungime sub cap7"
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune170,000 psi
Rockwell HardnessC37 până la C45
Temp. Gamă- 50 grade F la 550 grade F
Filet Dia.7 / 8 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2.25 "
Dimensiune de filet9
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6516
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07000.087.0700 Șurub cu cap cu dublă standard 7/8-9 x 7
€11.95 /unitate