Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U07040.019.0225 Socket Cap Screw Standard 10-32 X 2-1/4, 100PK | AE6CBK 5PPT1

APPROVED VENDOR U07040.019.0225 Șurub cu cap cu dublă standard 10-32 X 2-1/4, 100 buc.

În stoc
Articol: AE6CBK Model: U07040.019.0225Cross Ref: 5PPT1 / 42JC80
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
€76.69 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului# 10-32
Dimensiunea unității5 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.0.312 "
Inaltimea capului0.19 "
Tip capStandard
Lungime sub cap2.25 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessC37 până la C45
Filet Dia.#10
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului7 / 8 "
Dimensiune de filet32
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9324
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318156040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07040.019.0225 Șurub cu cap cu dublă standard 10-32 X 2-1/4, 100 buc.
€76.69 /ambalaj