Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U07111.025.0062 Shoulder Screw 10-24 X 5/8 Length, 25PK | AA9BPA 1CA71

APPROVED VENDOR U07111.025.0062 Șurub cu umăr 10-24 X 5/8 lungime, 25 buc.

În stoc
Element: AA9BPA Model: U07111.025.0062Crucea Ref: 1CA71
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
€18.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Clasă3A
Dimensiunea unității1 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.3 / 8 "
Inaltimea capului3 / 16 "
Stilul șefuluistriate
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune140,000 psi
Rockwell Hardness32 la 43 HRC
Umăr Dia.1 / 4 "
Lungimea umărului5 / 8 "
Toleranță la umăr+/- 0.005 "
Lungimea filetului3 / 8 "
Dimensiune de filet10-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2066
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7318156080
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.025.0062 Șurub cu umăr 10-24 X 5/8 lungime, 25 buc.
€18.55 /ambalaj