Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U07111.031.0175 Șurub de umăr 1/4-20 X 1 3/4 Lungime, 5PK | AA9BPL 1CA92

APPROVED VENDOR U07111.031.0175 Șurub cu umăr 1/4-20 X 1 3/4 lungime, 5 buc.

În stoc
Articol: AA9BPL Model: U07111.031.0175Ref încrucișat: 1CA92 / 163U14
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
€12.40 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Clasă3A
Dimensiunea unității5 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.7 / 16 "
Inaltimea capului7 / 32 "
Stilul șefuluistriate
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune140,000 psi
Rockwell Hardness32 la 43 HRC
Umăr Dia.5 / 16 "
Lungimea umărului1.75 "
Toleranță la umăr+/- 0.005 "
Lungimea filetului7 / 16 "
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.031.0175 Șurub cu umăr 1/4-20 X 1 3/4 lungime, 5 buc.
€12.40 /ambalaj