Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U07111.031.0225 Shoulder Screw 1/4-20 X 2 1/4 Length, 5PK | AA9BPN 1CA96

APPROVED VENDOR U07111.031.0225 Șurub cu umăr 1/4-20 X 2 1/4 lungime, 5 buc.

În stoc
Element: AA9BPN Model: U07111.031.0225Ref încrucișat: 1CA96 / 163U16
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
€25.56 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Clasă3A
Dimensiunea unității5 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.7 / 16 "
Inaltimea capului7 / 32 "
Stilul șefuluistriate
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune140,000 psi
Rockwell Hardness32 la 43 HRC
Umăr Dia.5 / 16 "
Lungimea umărului2.25 "
Toleranță la umăr+/- 0.005 "
Lungimea filetului7 / 16 "
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1463
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.031.0225 Șurub cu umăr 1/4-20 X 2 1/4 lungime, 5 buc.
€25.56 /ambalaj