Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U07111.062.0225 Șurub pentru umăr Moletat 1/2-13 x 2 1/4 Lungime | AA9BTC 1CB72

APPROVED VENDOR U07111.062.0225 Șurub cu umăr moletat 1/2-13 x 2 1/4 lungime

În stoc
Post: AA9BTC Model: U07111.062.0225Ref. cruce: 1CB72 / 163U48
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
€5.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Clasă3A
Dimensiunea unității5 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.7 / 8 "
Inaltimea capului3 / 8 "
Stilul șefuluistriate
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune140,000 psi
Rockwell Hardness32 la 43 HRC
Umăr Dia.5 / 8 "
Lungimea umărului2.25 "
Toleranță la umăr+/- 0.005 "
Lungimea filetului3 / 4 "
Dimensiune de filet1 / 2-13

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1404
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.062.0225 Șurub cu umăr moletat 1/2-13 x 2 1/4 lungime
€5.45 /unitate