Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U07111.075.0050 Șurub pentru umăr Moletat 5/8-11 x 1/2 Lungime | AA9BZF 1CE10

APPROVED VENDOR U07111.075.0050 Șurub pentru umăr moletat 5/8-11 x 1/2 lungime

În stoc
Element: AA9BZF Model: U07111.075.0050Ref. cruce: 1CE10 / 163U62

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€6.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Clasă3A
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.1"
Inaltimea capului1 / 2 "
Stilul șefuluistriate
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune140,000 psi
Rockwell Hardness32 la 43 HRC
Umăr Dia.3 / 4 "
Lungimea umărului1 / 2 "
Toleranță la umăr+/- 0.005 "
Lungimea filetului7 / 8 "
Dimensiune de filet5 / 8-11

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1332
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.075.0050 Șurub pentru umăr moletat 5/8-11 x 1/2 lungime
€6.67 /unitate