Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U07111.075.0400 Șurub de umăr Moletat 5/8-11 x 4 Lungime | AA9BZW 1CE38

APPROVED VENDOR U07111.075.0400 Șurub cu umăr moletat 5/8-11 x 4 lungime

În stoc
Articol: AA9BZW Model: U07111.075.0400Ref. cruce: 1CE38 / 163U76

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€17.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Clasă3A
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.1"
Inaltimea capului1 / 2 "
Stilul șefuluistriate
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune140,000 psi
Rockwell Hardness32 la 43 HRC
Umăr Dia.3 / 4 "
Lungimea umărului4"
Toleranță la umăr+/- 0.005 "
Lungimea filetului7 / 8 "
Dimensiune de filet5 / 8-11

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3154
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318158069
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.075.0400 Șurub cu umăr moletat 5/8-11 x 4 lungime
€17.38 /unitate