Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U07150.011.0018 Buton șurub cu cap 4-40 X 3/16, 100BUC | AA8ZUN 1BE99

APPROVED VENDOR U07150.011.0018 Buton șurub cu cap cu cap 4-40 X 3/16, 100 buc

În stoc
Articol: AA8ZUN Model: U07150.011.0018Ref încrucișat: 1BE99 / 42JF02

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€6.82 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului# 4-40
Dimensiunea unității1 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.1 / 4 "
Inaltimea capului3 / 32 "
Tip capButon
Lungime sub cap3 / 16 "
MaterialOtel carbon
Min. Rezistență la tracțiune145,000 psi
Rockwell HardnessC37 până la C44
Temp. Gamă-65 grade F până la 300 grade F
Filet Dia.#4
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 16 "
Dimensiune de filet40
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0297
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318156080
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07150.011.0018 Buton șurub cu cap cu cap 4-40 X 3/16, 100 buc
€6.82 /ambalaj