Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U07150.012.0050 Socket Cap Screw Button 5-40 X 1/2, 100PK | AA9APB 1BU31

APPROVED VENDOR U07150.012.0050 Buton șurub cu cap cu cap 5-40 X 1/2, 100 buc

În stoc
Post: AA9APB Model: U07150.012.0050Ref. cruce: 1BU31 / 42JF14
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
€11.95 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului# 5-40
Dimensiunea unității5 / 64 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.7 / 32 "
Inaltimea capului1 / 16 "
Tip capButon
Lungime sub cap1 / 2 "
MaterialOtel carbon
Min. Rezistență la tracțiune145,000 psi
Rockwell HardnessC37 până la C44
Temp. Gamă-65 grade F până la 300 grade F
Filet Dia.#5
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 / 2 "
Dimensiune de filet40
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.08
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318156080
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07150.012.0050 Buton șurub cu cap cu cap 5-40 X 1/2, 100 buc
€11.95 /ambalaj