Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U07151.011.0025 Socket Cap Screw Button 4-40 X 1/4, 100PK | AB7DBF 22TY74

APPROVED VENDOR U07151.011.0025 Buton șurub cu cap cu cap 4-40 X 1/4, 100 buc

În stoc
Articol: AB7DBF Model: U07151.011.0025Ref. cruce: 22TY74 / 42JF94
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
€50.15 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului# 4-40
Dimensiunea unității1 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.1 / 4 "
Inaltimea capului3 / 32 "
Tip capButon
Lungime sub cap1 / 4 "
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune135,000 psi
Rockwell HardnessC37 până la C44
Temp. Gamă- 50 grade F la 550 grade F
Filet Dia.#4
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 / 4 "
Dimensiune de filet40
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0436
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318156040
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07151.011.0025 Buton șurub cu cap cu cap 4-40 X 1/4, 100 buc
€50.15 /ambalaj