Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U07810.012.0025 Socket Set Screw Flat 5-40 X 1/4, 100PK | AB8FWG 25J664

APPROVED VENDOR U07810.012.0025 Șurub de fixare cu dublă plat 5-40 X 1/4, 100 buc

În stoc
Articol: AB8FWG Model: U07810.012.0025Crucea Ref: 25J664
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
€29.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.125 "
Dimensiunea unității1 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală1 / 4 "
Punct Dia.0.057 până la 067 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiPlat
Rockwell HardnessHRC 48-53
Dimensiune de filet5-40
TipAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0229
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS7318156040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07810.012.0025 Șurub de fixare cu dublă plat 5-40 X 1/4, 100 buc
€29.62 /ambalaj