Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U07820.037.0037 Șurub de fixare 1/2 Dog 3/8-16 X 3/8, 100UC | AB8FYM 25J748

APPROVED VENDOR U07820.037.0037 Șurub de fixare cu mufă 1/2 câine 3/8-16 X 3/8, 100PK

În stoc
Element: AB8FYM Model: U07820.037.0037Crucea Ref: 25J748
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
€51.49 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.375 "
Dimensiunea unității3 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală3 / 8 "
Punct Dia.0.241 până la 250 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctului1/2 câine
Rockwell HardnessHRC 45-53
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.31
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318158020
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07820.037.0037 Șurub de fixare cu mufă 1/2 câine 3/8-16 X 3/8, 100PK
€51.49 /ambalaj