Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U07820.050.0125 Socket Set Screw 1/2 Dog 1/2-13 X 1-1/4, 25PK | AB8FYW 25J760

APPROVED VENDOR U07820.050.0125 Șurub de fixare cu dublă 1/2 câine 1/2-13 X 1-1/4, 25 buc.

În stoc
Articol: AB8FYW Model: U07820.050.0125Ref. cruce: 25J760 / 159K42

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€57.60 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.5 "
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală1.25 "
Punct Dia.0.334 până la 343 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctului1/2 câine
Rockwell HardnessHRC 45-53
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS7318158020
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07820.050.0125 Șurub de fixare cu dublă 1/2 câine 1/2-13 X 1-1/4, 25 buc.
€57.60 /ambalaj