Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U07840.009.0025 Cupă cu șurub de fixare 3-48 X 1/4, 100BUC | AF2YPA 6ZE61

APPROVED VENDOR U07840.009.0025 Cupă cu șurub de fixare 3-48 X 1/4, 100 buc

În stoc
Element: AF2YPA Model: U07840.009.0025Crucea Ref: 6ZE61
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
€51.07 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.099 "
Dimensiunea unității0.050 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală1 / 4 "
Punct Dia.0.045 - 0.054 "
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Dimensiune de filet3-48

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.014
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7318156040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.009.0025 Cupă cu șurub de fixare 3-48 X 1/4, 100 buc
€51.07 /ambalaj