Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U07840.019.0050 Socket Set Screw Cup 10-24 X 1/2, 100PK | AF2ZYP 6ZY67

APPROVED VENDOR U07840.019.0050 Cupă cu șurub de fixare 10-24 X 1/2, 100 buc

În stoc
Articol: AF2ZYP Model: U07840.019.0050Ref. cruce: 6ZY67 / 160C39

Descarcă-l Mai 16, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€21.77 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.190 "
Dimensiunea unității3 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală1 / 2 "
Punct Dia.0.088 - 0.102 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet10-24
TipUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1242
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7318156040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelClasăEchivalent zecimalDimensiunea unitățiiTipul de unitatefinalizareaInaltimea capuluiȘef LățimeMaterialPreț
VÂNTORUL APROBAT 121081-PR Șurub de fixare priză Con 10-32 x 3/16 - Pachet De 100 | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SocketOxid negru--Aliaj de oțel€36.04
RFQ
VÂNTORUL APROBAT 121126-PR Șurub de fixare priză Con 1/4-28 x 3/8 - Pachet De 100 | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SocketOxid negru--Aliaj de oțel€46.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.019.0050 Cupă cu șurub de fixare 10-24 X 1/2, 100 buc
€21.77 /ambalaj