Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U07840.019.0075 Cupă șurub de fixare 10-24 X 3/4, 100BUC | AF2ZYT 6ZY73

APPROVED VENDOR U07840.019.0075 Cupă cu șurub de fixare 10-24 X 3/4, 100 buc

În stoc
Articol: AF2ZYT Model: U07840.019.0075Ref. cruce: 6ZY73 / 160C41

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€21.10 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.190 "
Dimensiunea unității3 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală3 / 4 "
Punct Dia.0.088 - 0.102 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet10-24
TipUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1805
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS7318156040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelClasăEchivalent zecimalDimensiunea unitățiiTipul de unitatefinalizareaInaltimea capuluiȘef LățimeMaterialPreț
VÂNTORUL APROBAT 121081-PR Șurub de fixare priză Con 10-32 x 3/16 - Pachet De 100 | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SocketOxid negru--Aliaj de oțel€36.04
RFQ
VÂNTORUL APROBAT 121126-PR Șurub de fixare priză Con 1/4-28 x 3/8 - Pachet De 100 | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SocketOxid negru--Aliaj de oțel€46.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.019.0075 Cupă cu șurub de fixare 10-24 X 3/4, 100 buc
€21.10 /ambalaj